Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürgriff eckig zum kleben Grösse 85x85mm, Dicke 6mm Edelstahl geschliffen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schiebetürgriff eckig zum kleben Grösse 85x85mm, Dicke 6mm Edelstahl geschliffen
Schiebetürgriff eckig zum kleben Grösse 85x85mm, Dicke 6mm Edelstahl geschliffen
Artikel-Nr.:
     4708-5547203
Hersteller:
     DIDHEYA
Herst.-Nr.:
     53514
EAN/GTIN:
     8428847535141
Suchbegriffe:
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
Schiebetürgriff
Schiebetürgriff eckig zum kleben Grösse 85x85mm, Dicke 6mm Edelstahl geschliffen

1 Set = 2 Schiebetürgriffe
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren / Glas / Holz / Metall
Ausladung:
6 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
Montage:
aufgesetzt / zum Kleben
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Set
Produktart:
Griff
Weitere Suchbegriffe: hebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,74*
€ 71,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,58*
€ 70,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,20*
€ 68,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,17*
€ 65,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 54,82*
€ 65,24
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,45*
€ 54,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.