Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanschlussprofile, 2010 mm für Ganzglasduschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandanschlussprofile, 2010 mm für Ganzglasduschen
Artikel-Nr.:
     4708-5607001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26.65211.40
EAN/GTIN:
     7630945444022
Wandanschlussprofile, 2010 mm für Ganzglasduschen

Weitere Informationen:
Anwendung:
Glas/Glas 90°
Anwendungsbereich:
Badezimmer / Duschen / Glas
Farbe:
Transparent
Glasstärke:
6 - 8 mm
Länge:
2010 mm,2010 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Transparent
Material:
Kunststoff
Montage:
selbstklebend
Packung:
1 Stück
Profilart:
Dichtungsprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.