Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 20x10x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel 20x10x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm
Winkel 20x10x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm
Artikel-Nr.:
     4708-5630311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     97.50310.22
EAN/GTIN:
     7630153421655
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkel 20x10x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Breite:
mm
Farbe:
farblos
Glaseinstand:
mm
Glasstärke:
mm
Länge:
6000 mm,6000 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Profil:
20 / 10 / 2 mm
Profilart:
Winkelprofil
Veredelung:
eloxiert
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.