Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil 15x15x15x2mm, L=6m Alu schwarz matt RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil 15x15x15x2mm, L=6m Alu schwarz matt RAL 9005
U-Profil 15x15x15x2mm, L=6m Alu schwarz matt RAL 9005
Artikel-Nr.:
     4708-5635016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BA-5635016
EAN/GTIN:
     7630153452048
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
U-Profil 15x15x15x2mm, L=6m Alu schwarz matt RAL 9005

Mass Profil in Attribut-Tabelle: Aussenmasse, Höhe / Breite / Höhe / Dicke
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Breite:
mm
Farbe:
Tiefschwarz RAL 9005
Glaseinstand:
mm
Glasstärke:
mm
Länge:
6000 mm,6000 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 matt
Material:
Aluminium
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Profil:
15 / 15 / 15 / 2 mm
Profilart:
U-Profil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.