Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgriff GRAL BF 112 Messing verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türgriff GRAL BF 112 Messing verchromt matt
Türgriff GRAL BF 112 Messing verchromt matt
Türgriff GRAL BF 112 Messing verchromt matt
Artikel-Nr.:
     4708-5700572
Hersteller:
     GRAL
Herst.-Nr.:
     870.187.62499
EAN/GTIN:
     4054884000485
Türgriff GRAL BF 112 Messing verchromt matt

beidseitig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen / Glas
Ausladung:
26 mm
Breite:
54 mm
für Profil:
mm
Glasbohrung:
8 mm
Glasstärke:
8 mm
Höhe:
30 mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt matt
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
BF 112
ø:
mm
Montage:
mit Bohrung
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Schraubendistanz:
mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Türgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.