Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürgriff beidseitig Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Glastürgriff beidseitig Edelstahl
Glastürgriff beidseitig Edelstahl
Glastürgriff beidseitig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4708-5706039
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8060VA-300
EAN/GTIN:
     4061202045363
Glastürgriff beidseitig Edelstahl

beidseitig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Ausladung:
54 mm
Breite:
mm
für Profil:
mm
Glasbohrung:
10 mm
Griffart:
Stossgriff
Höhe:
300 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
ø:
16 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Paar
Schrauben:
mm
Schraubendistanz:
mm
Produktart:
Türgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,96*
€ 104,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,79*
€ 103,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,93*
€ 98,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,58*
€ 95,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,50*
€ 81,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.