Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilisationsstange Wand-Wand von 830-990mm verstellbar Glasdicke 6-10mm, glanzverchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabilisationsstange Wand-Wand von 830-990mm verstellbar Glasdicke 6-10mm, glanzverchromt
Stabilisationsstange Wand-Wand von 830-990mm verstellbar Glasdicke 6-10mm, glanzverchromt
Stabilisationsstange Wand-Wand von 830-990mm verstellbar Glasdicke 6-10mm, glanzverchromt
Stabilisationsstange Wand-Wand von 830-990mm verstellbar Glasdicke 6-10mm, glanzverchromt
Artikel-Nr.:
     4708-5706231
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8477MS7-910
EAN/GTIN:
     4061202058332
Stabilisationsstange Wand-Wand von 830-990mm verstellbar Glasdicke 6-10mm, glanzverchromt

mit 2 Wandhalter ± 90° schwenkbar
Weitere Informationen:
Anwendung:
Wand/Wand
Befestigungswinkel:
Wandhalter ± 90° schwenkbar
Form:
eckig
für Profil:
mm
Glasstärke:
mm
Länge:
mm
Länge einstellbar:
830 - 990 mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt glänzend
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
8477
Oberfläche:
glänzend
Packung:
1 Stück
Profil:
30 / 15 mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Stabilisationsstange
Produkttitel:
Stabilisationsstange
SAP Text:
Stabilisationsstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.