Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag) glanzverchromt, Glasdicke 6-10mm, P+S 8490MS7-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag) glanzverchromt, Glasdicke 6-10mm, P+S 8490MS7-L
Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag) glanzverchromt, Glasdicke 6-10mm, P+S 8490MS7-L
Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag) glanzverchromt, Glasdicke 6-10mm, P+S 8490MS7-L
Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag) glanzverchromt, Glasdicke 6-10mm, P+S 8490MS7-L
Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag) glanzverchromt, Glasdicke 6-10mm, P+S 8490MS7-L
Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag) glanzverchromt, Glasdicke 6-10mm, P+S 8490MS7-L
Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag) glanzverchromt, Glasdicke 6-10mm, P+S 8490MS7-L
Artikel-Nr.:
     4708-5706245
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8490MS7-L
EAN/GTIN:
     4061202057984
Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag) glanzverchromt, Glasdicke 6-10mm, P+S 8490MS7-L

aufsteckbar auf Glasoberkante, keine Glasbearbeitung notwendig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas / Türen / Duschen
Ausführung:
links
Glasstärke:
6 - 10 mm
H/B/S Platte:
mm
Haftkraft:
,
Höhe:
mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt glänzend
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
8490
ø:
mm
Montage:
zum Stecken
Oberfläche:
glänzend
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Stromaufnahme:
mA
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.