Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder 90° drehbar, glanzverchromt P+S 8794ZN5-EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckverbinder 90° drehbar, glanzverchromt P+S 8794ZN5-EV
Eckverbinder 90° drehbar, glanzverchromt P+S 8794ZN5-EV
Eckverbinder 90° drehbar, glanzverchromt P+S 8794ZN5-EV
Artikel-Nr.:
     4708-5706331
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8794ZN5-EV
EAN/GTIN:
     4061202081347
Eckverbinder 90° drehbar, glanzverchromt P+S 8794ZN5-EV

Weitere Informationen:
Anwendung:
Stange/Stange
Befestigungswinkel:
Eckverbinder ± 90° schwenkbar
Form:
eckig
für Profil:
15 mm
Material/Oberfläche:
ZAMAK® verchromt glänzend
Material:
ZAMAK®
Modellbezeichnung:
8794,8794
Montage:
zum Stecken
Oberfläche:
glänzend
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Adapter für Stabilisationsstangen
Produkttitel:
Adapter für Stabilisationsstangen,Adapter für Stabilisationsstangen
SAP Text:
Adapter für Stabilisationsstangen,Adapter für Stabilisationsstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.