Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder 90° drehbar, Edelstahloptik P+S 8794ZNPVD22-EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckverbinder 90° drehbar, Edelstahloptik P+S 8794ZNPVD22-EV
Eckverbinder 90° drehbar, Edelstahloptik P+S 8794ZNPVD22-EV
Eckverbinder 90° drehbar, Edelstahloptik P+S 8794ZNPVD22-EV
Artikel-Nr.:
     4708-5706333
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8794ZNPVD22-EV
EAN/GTIN:
     4061202082160
Eckverbinder 90° drehbar, Edelstahloptik P+S 8794ZNPVD22-EV

Weitere Informationen:
Anwendung:
Stange/Stange
Befestigungswinkel:
Eckverbinder ± 90° schwenkbar
Form:
eckig
für Profil:
15 mm
Material/Oberfläche:
ZAMAK® Edelstahloptik
Material:
ZAMAK®
Modellbezeichnung:
8794,8794
Montage:
zum Stecken
Packung:
1 Stück
Veredelung:
Edelstahloptik
Produktart:
Adapter für Stabilisationsstangen
Produkttitel:
Adapter für Stabilisationsstangen,Adapter für Stabilisationsstangen
SAP Text:
Adapter für Stabilisationsstangen,Adapter für Stabilisationsstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.