Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanschluss, 90° drehbar, mattverchromt P+S 8794ZN1-WV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandanschluss, 90° drehbar, mattverchromt P+S 8794ZN1-WV
Wandanschluss, 90° drehbar, mattverchromt P+S 8794ZN1-WV
Wandanschluss, 90° drehbar, mattverchromt P+S 8794ZN1-WV
Artikel-Nr.:
     4708-5706392
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8794ZN1-WV
EAN/GTIN:
     4061202081545
Wandanschluss, 90° drehbar, mattverchromt P+S 8794ZN1-WV

Weitere Informationen:
Anwendung:
Wand/Stange
Befestigungswinkel:
Wandhalter ± 90° schwenkbar
Form:
eckig
für Profil:
15 mm
Material/Oberfläche:
ZAMAK® verchromt matt
Material:
ZAMAK®
Modellbezeichnung:
8794
Montage:
zum Stecken
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Verbinder
Produkttitel:
Adapter für Stabilisationsstangen
SAP Text:
Adapter für Stabilisationsstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.