Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanschluss, 90° drehbar, Goldoptik P+S 8794ZNPVD20-WV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandanschluss, 90° drehbar, Goldoptik P+S 8794ZNPVD20-WV
Wandanschluss, 90° drehbar, Goldoptik P+S 8794ZNPVD20-WV
Wandanschluss, 90° drehbar, Goldoptik P+S 8794ZNPVD20-WV
Artikel-Nr.:
     4708-5706394
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8794ZNPVD20-WV
EAN/GTIN:
     4061202081231
Wandanschluss, 90° drehbar, Goldoptik P+S 8794ZNPVD20-WV

Weitere Informationen:
Anwendung:
Wand/Stange
Befestigungswinkel:
Wandhalter ± 90° schwenkbar
Form:
eckig
für Profil:
15 mm
Material/Oberfläche:
ZAMAK® goldoptik
Material:
ZAMAK®
Modellbezeichnung:
8794
Montage:
zum Stecken
Packung:
1 Stück
Veredelung:
goldoptik
Produktart:
Verbinder
Produkttitel:
Adapter für Stabilisationsstangen
SAP Text:
Adapter für Stabilisationsstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.