Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff einseitig, 45x22x22mm, ZAMAK, lackiert schwarz matt P+S 8692ZN135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff einseitig, 45x22x22mm, ZAMAK, lackiert schwarz matt P+S 8692ZN135
Griff einseitig, 45x22x22mm, ZAMAK, lackiert schwarz matt P+S 8692ZN135
Artikel-Nr.:
     4708-5706452
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8692ZN135
EAN/GTIN:
     4061202102189
Griff einseitig, 45x22x22mm, ZAMAK, lackiert schwarz matt P+S 8692ZN135

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Duschen / Glas
Ausladung:
32 / 6 mm
Breite Knopf:
22 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Tiefschwarz
Glasbohrung:
12 mm
Glasstärke:
6 / 13.52 mm
H/B Knopf:
22/22 mm
Höhe Knopf:
22 mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
ZAMAK® Tiefschwarz matt lackiert
Material:
ZAMAK®
Modellbezeichnung:
8692,8692
Oberfläche:
matt lackiert
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.