Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff einseitig, 45x22x22mm, ZAMAK, glanzverchromt P+S 8692ZN5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff einseitig, 45x22x22mm, ZAMAK, glanzverchromt P+S 8692ZN5
Griff einseitig, 45x22x22mm, ZAMAK, glanzverchromt P+S 8692ZN5
Griff einseitig, 45x22x22mm, ZAMAK, glanzverchromt P+S 8692ZN5
Artikel-Nr.:
     4708-5706453
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8692ZN5
EAN/GTIN:
     4061202097416
Griff einseitig, 45x22x22mm, ZAMAK, glanzverchromt P+S 8692ZN5

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Duschen / Glas
Ausladung:
32 / 6 mm
Breite Knopf:
22 mm
Distanz:
mm
Glasbohrung:
12 mm
Glasstärke:
6 / 13.52 mm
H/B Knopf:
22/22 mm
Höhe Knopf:
22 mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
ZAMAK® verchromt glänzend
Material:
ZAMAK®
Modellbezeichnung:
8692,8692
Oberfläche:
glänzend
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Türknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.