Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff beidseitig, 71x22x22mm, ZAMAK, mattverchromt P+S 8691ZN1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff beidseitig, 71x22x22mm, ZAMAK, mattverchromt P+S 8691ZN1
Griff beidseitig, 71x22x22mm, ZAMAK, mattverchromt P+S 8691ZN1
Griff beidseitig, 71x22x22mm, ZAMAK, mattverchromt P+S 8691ZN1
Artikel-Nr.:
     4708-5706456
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8691ZN1
EAN/GTIN:
     4061202102233
Griff beidseitig, 71x22x22mm, ZAMAK, mattverchromt P+S 8691ZN1

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Duschen / Glas
Ausladung:
32 / 32 mm
Breite Knopf:
22 mm
Distanz:
mm
Glasbohrung:
12 mm
Glasstärke:
6 / 13.52 mm
H/B Knopf:
22/22 mm
Höhe Knopf:
22 mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
ZAMAK® verchromt matt
Material:
ZAMAK®
Modellbezeichnung:
8691
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Türknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.