Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdrückungsschutz rechts 90° glanzverchromt, Glasdicke 6/8/10mm, P+S 8489MS7-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überdrückungsschutz rechts 90° glanzverchromt, Glasdicke 6/8/10mm, P+S 8489MS7-R
Überdrückungsschutz rechts 90° glanzverchromt, Glasdicke 6/8/10mm, P+S 8489MS7-R
Überdrückungsschutz rechts 90° glanzverchromt, Glasdicke 6/8/10mm, P+S 8489MS7-R
Überdrückungsschutz rechts 90° glanzverchromt, Glasdicke 6/8/10mm, P+S 8489MS7-R
Artikel-Nr.:
     4708-5706645
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8489MS7-R
EAN/GTIN:
     4061202072628
Überdrückungsschutz rechts 90° glanzverchromt, Glasdicke 6/8/10mm, P+S 8489MS7-R

aufsteckbar auf Glaskante, keine Glasbearbeitung notwendig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas / Türen / Duschen
Ausführung:
rechts
Glasstärke:
6 - 10 mm
H/B/S Platte:
mm
Haftkraft:
,
Höhe:
mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt glänzend
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
8489
ø:
mm
Montage:
zum Stecken
Oberfläche:
glänzend
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Stromaufnahme:
mA
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.