Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürknopf beidseitig, Glasdicke 6-12mm, Edelstahleffekt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Glastürknopf beidseitig, Glasdicke 6-12mm, Edelstahleffekt
Glastürknopf beidseitig, Glasdicke 6-12mm, Edelstahleffekt
Artikel-Nr.:
     4708-5706705
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8298ZNPVD22
EAN/GTIN:
     4061202095603
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Glastürknopf beidseitig, Glasdicke 6-12mm, Edelstahleffekt

beidseitig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas / Türen / Duschen / Badezimmer
Ausladung:
33 mm
Distanz:
mm
Form:
zylindrisch
Glasbohrung:
14 mm
Glasstärke:
6 / 8 / 10 / 12 mm
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
ZAMAK® edelstahloptik
Material:
ZAMAK®
Modellbezeichnung:
8298
Montage:
mit Bohrung
Packung:
1 Paar
Veredelung:
edelstahloptik
Produktart:
Knopf
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,03*
€ 70,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,78*
€ 65,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.