Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetduschtürdichtung 90° 5mm Einstich, Glasdicke 8mm, L=2500mm schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Magnetduschtürdichtung 90° 5mm Einstich, Glasdicke 8mm, L=2500mm schwarz
Magnetduschtürdichtung 90° 5mm Einstich, Glasdicke 8mm, L=2500mm schwarz
Magnetduschtürdichtung 90° 5mm Einstich, Glasdicke 8mm, L=2500mm schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-5730126
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8851KU3-8K-2500
EAN/GTIN:
     4061202056406
Magnetduschtürdichtung 90° 5mm Einstich, Glasdicke 8mm, L=2500mm schwarz

für ein einseitig nach aussen öffnendes Duschtürband
Weitere Informationen:
Anwendung:
Glas/Glas 90°
Anwendungsbereich:
Badezimmer / Duschen / Glas
Farbe:
Schwarz
Glaseinstand:
5 mm
Glasstärke:
8 mm
Länge:
2500 mm,2500 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Schwarz
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
8851,8851
Packung:
1 Set
Profilart:
Dichtungsprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,74*
€ 61,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,12*
€ 60,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,73*
€ 56,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,22*
€ 55,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,94*
€ 53,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,72*
€ 44,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.