Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetduschtürdichtung 180° 5mm Einstich, Glasdicke 8mm, L=2500mm schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Magnetduschtürdichtung 180° 5mm Einstich, Glasdicke 8mm, L=2500mm schwarz
Magnetduschtürdichtung 180° 5mm Einstich, Glasdicke 8mm, L=2500mm schwarz
Magnetduschtürdichtung 180° 5mm Einstich, Glasdicke 8mm, L=2500mm schwarz
Magnetduschtürdichtung 180° 5mm Einstich, Glasdicke 8mm, L=2500mm schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-5730226
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8852KU3-8K-2500
EAN/GTIN:
     4061202056352
Magnetduschtürdichtung 180° 5mm Einstich, Glasdicke 8mm, L=2500mm schwarz

für ein einseitig öffnendes Duschtürband
Weitere Informationen:
Anwendung:
Glas/Wand 180° / Glas/Glas 180°
Anwendungsbereich:
Badezimmer / Duschen / Glas
Breite:
mm
Farbe:
Schwarz
Glaseinstand:
5 mm
Glasstärke:
8 mm
Länge:
2500 mm,2500 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Schwarz transparent
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
8852
Packung:
1 Set
Profil:
mm
Profilart:
Dichtungsprofil
Veredelung:
transparent
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,41*
€ 71,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,23*
€ 70,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 56,14*
€ 66,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,24*
€ 64,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,99*
€ 63,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,02*
€ 53,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.