Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtprofile für Glas-Glas Gradzahl flexibel Glasdicke 6/8mm, L=2500mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Dichtprofile für Glas-Glas Gradzahl flexibel Glasdicke 6/8mm, L=2500mm
Dichtprofile für Glas-Glas Gradzahl flexibel Glasdicke 6/8mm, L=2500mm
Artikel-Nr.:
     4708-5730304
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8874KU0-8-2500
EAN/GTIN:
     4061202055959
Dichtprofile für Glas-Glas Gradzahl flexibel Glasdicke 6/8mm, L=2500mm

für ein einseitig nach aussen öffnendes Duschtürband, Gradzahl flexibel
Weitere Informationen:
Anwendung:
Glas/Glas
Anwendungsbereich:
Badezimmer / Duschen / Glas
Breite:
mm
Farbe:
transparent
Glaseinstand:
12 mm
Glasstärke:
6 / 8 mm
Länge:
2500 mm,2500 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff transparent
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
8874
Packung:
1 Set
Profil:
mm
Profilart:
Dichtungsprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 76,79*
€ 91,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 75,78*
€ 90,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,25*
€ 85,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 70,29*
€ 83,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 59,18*
€ 70,42
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.