Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück zu 8884, 5 Stück für 6mm Glas, für Profillänge 2010mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstück zu 8884, 5 Stück für 6mm Glas, für Profillänge 2010mm
Distanzstück zu 8884, 5 Stück für 6mm Glas, für Profillänge 2010mm
Artikel-Nr.:
     4708-5740114
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8884-10ZN0-5-6
EAN/GTIN:
     4061202093678
Distanzstück zu 8884, 5 Stück für 6mm Glas, für Profillänge 2010mm

Passend zu Klemmprofil-Set 8884
Weitere Informationen:
für Profil:
2'010 mm
Glasstärke:
6 mm
Höhe:
mm
Material/Oberfläche:
ZAMAK® roh
Material:
ZAMAK®
Modellbezeichnung:
8884
ø:
mm
Oberfläche:
roh
Packung:
1 Stück
Produktart:
Distanzstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.