Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück zu 8884, 6 Stück für 6mm Glas, für Profillänge 2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstück zu 8884, 6 Stück für 6mm Glas, für Profillänge 2500mm
Distanzstück zu 8884, 6 Stück für 6mm Glas, für Profillänge 2500mm
Artikel-Nr.:
     4708-5740115
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8884-10ZN0-6-6
EAN/GTIN:
     4061202093661
Distanzstück zu 8884, 6 Stück für 6mm Glas, für Profillänge 2500mm

Passend zu Klemmprofil-Set 8884
Weitere Informationen:
für Profil:
2'500 mm
Glasstärke:
6 mm
Höhe:
mm
Material/Oberfläche:
ZAMAK® roh
Material:
ZAMAK®
Modellbezeichnung:
8884
ø:
mm
Oberfläche:
roh
Packung:
1 Stück
Produktart:
Distanzstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.