Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsstift zu Klemmprofil 8884, 20/4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsstift zu Klemmprofil 8884, 20/4 mm
Sicherungsstift zu Klemmprofil 8884, 20/4 mm
Sicherungsstift zu Klemmprofil 8884, 20/4 mm
Sicherungsstift zu Klemmprofil 8884, 20/4 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5740141
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8886VA
EAN/GTIN:
     4061202055577
Sicherungsstift zu Klemmprofil 8884, 20/4 mm

für Anwendung als Deckenabhängung, pro Klemmbacke ein Sicherungsstift
Weitere Informationen:
4-kant:
mm
Dorn:
mm
Länge Schraube:
mm
Länge Stift:
20 mm
Länge Stift geteilt:
mm
Lappenhöhe:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl geschlichtet
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
8884
ø:
4 / 6 mm
Oberfläche:
geschlichtet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Verbindungsstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.