| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-5741202 Herst.-Nr.: U-E-3D 12.5/1.66 EAN/GTIN: 9006013023754 |
| |
|
| | |
| U-Profil mit Verlegeschenkel,Höhe 12.5mm Höhe 12.5 mm, Länge 1660 mm, Edelstahl 3D-poliert
eignet sich für den Einsatz in der Dusche und kann in der Wand oder im Boden eingefliest werden, die Glaswand wird dann mit Sanitärsilikon in das Einfassprofil eingesetzt Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Badezimmer / Duschen / Glas | Breite: | mm | Glaseinstand: | mm | Glasstärke: | 8 / 10 mm | Länge: | 1660 mm,1660 mm | Material/Oberfläche: | Edelstahl V2A 3D-poliert | Material: | Edelstahl V2A | Oberfläche: | 3D-poliert | Packung: | 1 Stück | Profil: | 12.5 / 39 mm | Profilart: | U-Profil | Windlast/Holmlast: | kN/m | Produktart: | Profil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |