Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschutz GRAL 17,5mm, PVC, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasschutz GRAL 17,5mm, PVC, 2000 mm
Glasschutz GRAL 17,5mm, PVC, 2000 mm
Glasschutz GRAL 17,5mm, PVC, 2000 mm
Glasschutz GRAL 17,5mm, PVC, 2000 mm
Glasschutz GRAL 17,5mm, PVC, 2000 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5756502
Hersteller:
     GRAL
Herst.-Nr.:
     874.043.00099
EAN/GTIN:
     4054884000669
Glasschutz GRAL 17,5mm, PVC, 2000 mm

schützt das Glas beim Einsetzen in Metallprofile, für Profile mit 10mm Innenmass geeignet.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Breite:
mm
Farbe:
transparent
Glaseinstand:
mm
Glasstärke:
8 mm
Länge:
2000 mm,2000 mm
Material/Oberfläche:
PVC weich transparent
Material:
PVC weich
Packung:
1 Stück
Profil:
17.5 / 39 mm
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.