Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkthalter flächenbündig P+S 8686VA-F Glasdicke 6-13.52mm, edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Punkthalter flächenbündig P+S 8686VA-F Glasdicke 6-13.52mm, edelstahl
Punkthalter flächenbündig P+S 8686VA-F Glasdicke 6-13.52mm, edelstahl
Punkthalter flächenbündig P+S 8686VA-F Glasdicke 6-13.52mm, edelstahl
Artikel-Nr.:
     4708-5770691
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8686VA-F
EAN/GTIN:
     4061202100031
Punkthalter flächenbündig P+S 8686VA-F Glasdicke 6-13.52mm, edelstahl

flächenbündige Montage, passend zu Aussenteil für Handtuchhalter PAULI+SOHN 8686-AT
Weitere Informationen:
Glasbohrung:
20 / 12 mm
Glasstärke:
6 - 13.52 mm
H/B:
mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
8686
ø:
20 mm
Montage:
Glas / mit Bohrung
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.