Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztürschilder GLUTZ 52109K f. Knöpfe RZ 94mm, 250/40/13,5mm, für Zylinder- überstand 9-16mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutztürschilder GLUTZ 52109K f. Knöpfe RZ 94mm, 250/40/13,5mm, für Zylinder- überstand 9-16mm, Edelstahl matt
Schutztürschilder GLUTZ 52109K f. Knöpfe RZ 94mm, 250/40/13,5mm, für Zylinder- überstand 9-16mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6110217
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     240637
EAN/GTIN:
     7613212406374
Suchbegriffe:
Knöpfe
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
knöpfe edelstahl
Schutztürschilder GLUTZ 52109K f. Knöpfe RZ 94mm, 250/40/13,5mm, für Zylinder- überstand 9-16mm, Edelstahl matt

geprüft nach DIN 18257 und DIN EN 1627 mit Zylinderabdeckung 9-16 mm, mit 3 Gewindenocken M 6, ohne Befestigungsset
Weitere Informationen:
Breite Schild:
40 mm
Distanz:
94 mm
Einbruchschutz:
ES 2 / RC 3
Farbe/Oberfläche:
matt
Führung:
oval für Knopf
für:
Türknopf
Grundfarbe:
Grau
Innenschild/Aussenschild:
Aussenschild
L/B/S Schild:
250/40/13.5 mm
Länge Schild:
250 mm
Lochung:
RZ,RZ 94
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
52109K,52109K
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schutzeinsatz:
mit Panzerung
Stärke Schild:
13.5 mm
Zylinderüberstand:
9 - 16 mm
Produktart:
Schutztürschild
Produkttitel:
Schutztürschild aussen für Türknöpfe,Schutztürschild aussen für Türknöpfe
SAP Text:
Schutztürschild aussen für Türknöpfe,Schutztürschild aussen für Türknöpfe
Weitere Suchbegriffe: knöpfe, schutzbeschlag edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.