Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknöpfe GLUTZ 5827 o.Rosette Edelst.m.4-kant Loch 53/16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türknöpfe GLUTZ 5827 o.Rosette Edelst.m.4-kant Loch 53/16mm
Türknöpfe GLUTZ 5827 o.Rosette Edelst.m.4-kant Loch 53/16mm
Artikel-Nr.:
     4708-6116325
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     208116
EAN/GTIN:
     7613212081168
Türknöpfe GLUTZ 5827 o.Rosette Edelst.m.4-kant Loch 53/16mm

Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Anwendungsbereich:
Türen
Ausladung:
41 mm
Distanz:
mm
Form:
flach-rund / gerade
Glasstärke:
mm
Grundfarbe:
Grau
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lagerung:
drehbar fest
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
5827,5827
ø Knopf:
53 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türknopf
Produkttitel:
Türknopf,Türknopf
SAP Text:
Türknopf,Türknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.