Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztürschilder GLUTZ 58612 Edelst.matt RZ78 ES1 für Drückerbedienung glide easyfix, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutztürschilder GLUTZ 58612 Edelst.matt RZ78 ES1 für Drückerbedienung glide easyfix, eckig
Schutztürschilder GLUTZ 58612 Edelst.matt RZ78 ES1 für Drückerbedienung glide easyfix, eckig
Schutztürschilder GLUTZ 58612 Edelst.matt RZ78 ES1 für Drückerbedienung glide easyfix, eckig
Schutztürschilder GLUTZ 58612 Edelst.matt RZ78 ES1 für Drückerbedienung glide easyfix, eckig
Artikel-Nr.:
     4708-6120410
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     309456
EAN/GTIN:
     7613212689951
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag edelstahl
schutzbeschlag
Schutztürschilder GLUTZ 58612 Edelst.matt RZ78 ES1 für Drückerbedienung glide easyfix, eckig

geprüft nach DIN 18257 und DIN EN 1627 vorgerichtet für Zylinderabdeckung, mit 3 Gewindenocken M 6, ohne Befestigungsset und Zylinderabdeckung
Weitere Informationen:
Breite Schild:
55 mm
Distanz:
78 mm
Einbruchschutz:
ES 1 / RC 2
Farbe/Oberfläche:
matt
Form:
eckig
Führung:
16 mm glide/easyfix®
für Drückerhals-ø:
16 - 22 mm
Innenschild/Aussenschild:
Aussenschild
Konkatenierungsattribut 1:
glide/easyfix®
L/B/S Schild:
255/55/12 mm
Länge Schild:
255 mm
Lochung:
RZ,RZ 78
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
58612
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schutzeinsatz:
vorgerichtet
Stärke Schild:
12 mm
Produktart:
Schutztürschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.