Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlass-Flachdrückergrt. FSB Edelstahl matt, links, RZ 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlass-Flachdrückergrt. FSB Edelstahl matt, links, RZ 78mm
Einlass-Flachdrückergrt. FSB Edelstahl matt, links, RZ 78mm
Einlass-Flachdrückergrt. FSB Edelstahl matt, links, RZ 78mm
Artikel-Nr.:
     4708-6147402
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     07779505126 6204
EAN/GTIN:
     4015354170107
Einlass-Flachdrückergrt. FSB Edelstahl matt, links, RZ 78mm

Drücker festdrehbar auf Muschelschild, Drücker 4 mm überstehend, Schalentiefe 23 mm, Rahmen Kunststoff schwarz, ohne 4-Kant-Stift
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausführung:
links
B/H/T:
200/230/25 mm
B/H/T Einlass:
177/207/23 mm
Breite:
200 mm
Breite Einlass:
177 mm
Distanz:
78 mm
Drückerüberstand:
4 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Form:
rechteckig
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
230 mm
Höhe Einlass:
207 mm
Lochung:
RZ
Material:
Edelstahl
Montageart:
eingelassen
Modellbezeichnung:
7950,7950
Montage:
zum Anschrauben
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Tiefe Einlass:
23 mm
Produktart:
Einlass-Flachdrücker
Produkttitel:
Einlass-Flachdrücker,Einlass-Flachdrücker
SAP Text:
Einlass-Flachdrücker,Einlass-Flachdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.