Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückergrt.für Metalltüren Edelst.geb.matt RZ94mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türdrückergrt.für Metalltüren Edelst.geb.matt RZ94mm
Türdrückergrt.für Metalltüren Edelst.geb.matt RZ94mm
Türdrückergrt.für Metalltüren Edelst.geb.matt RZ94mm
Artikel-Nr.:
     4708-6150912
Hersteller:
     NICKAL
Herst.-Nr.:
     2035/1082/94
EAN/GTIN:
     7630250652082
Türdrückergrt.für Metalltüren Edelst.geb.matt RZ94mm

Griff festdrehbar auf Schild mit Bohrschutzplatte, Innenschild mit Hochstellfeder, mit Verbindungsstift 8/130 mm und 3 Metallschrauben M 6 .02 OHNE Zylinderschutzeinsatz .12 MIT Zylinderschutzeinsatz 10 mm
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausführung:
,
Ausladung:
67 mm
Breite Schild:
35 mm
Distanz:
94 mm
Einbruchschutz:
ES 1 / RC 2
Farbe/Oberfläche:
matt
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Schild
Grundfarbe:
Grau
Hochhaltefeder:
ja
L/B/S Schild:
245/35/10 mm
Länge Drücker:
140 mm
Länge Schild:
245 mm
Lochung:
RZ 94 ,RZ
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
2035/1082,2035/1082
ø Ansatz:
mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Garnitur
Stärke Schild:
10 mm
Türstärke:
35 - 70 mm
Produktart:
Türdrücker-Schutzbeschläge-Garnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Schutzbeschläge-Garnitur,Türdrücker-Schutzbeschläge-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 108,98*
€ 129,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 107,28*
€ 127,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,05*
€ 122,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,74*
€ 119,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,10*
€ 101,27
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.