Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenschild 255/30/4mm Blind, mit Drücker 8mm drehbar montiert, Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenschild 255/30/4mm Blind, mit Drücker 8mm drehbar montiert, Edelstahl matt gebürstet
Aussenschild 255/30/4mm Blind, mit Drücker 8mm drehbar montiert, Edelstahl matt gebürstet
Aussenschild 255/30/4mm Blind, mit Drücker 8mm drehbar montiert, Edelstahl matt gebürstet
Aussenschild 255/30/4mm Blind, mit Drücker 8mm drehbar montiert, Edelstahl matt gebürstet
Aussenschild 255/30/4mm Blind, mit Drücker 8mm drehbar montiert, Edelstahl matt gebürstet
Aussenschild 255/30/4mm Blind, mit Drücker 8mm drehbar montiert, Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-6152744
Hersteller:
     NICKAL
Herst.-Nr.:
     6152744
EAN/GTIN:
     7630153426230
Aussenschild 255/30/4mm Blind, mit Drücker 8mm drehbar montiert, Edelstahl matt gebürstet

festdrehbar auf Langschild Innengarnitur: mit 3 Senkbohrungen M 5 Aussengarnitur: mit 3 Nocken M 5
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
A:
90.5 mm
Ausführung:
aussen,aussen
Ausladung:
76 mm
Breite Schild:
30 mm
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
matt gebürstet
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Schild
Grundfarbe:
Grau
L/B/S Schild:
255/30/4 mm
Länge Drücker:
139 mm
Länge Schild:
255 mm
Lochung:
ungelocht - ,ungelocht
Material:
Edelstahl
ø Ansatz:
mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Stärke Schild:
4 mm
Produktart:
Türdrücker-Halbgarnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
SAP Text:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.