Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild RZ 16mm Druckg.vern.m.sandg.198/34/4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild RZ 16mm Druckg.vern.m.sandg.198/34/4mm
Türschild RZ 16mm Druckg.vern.m.sandg.198/34/4mm
Türschild RZ 16mm Druckg.vern.m.sandg.198/34/4mm
Artikel-Nr.:
     4708-6162332
Hersteller:
     NICKAL
Herst.-Nr.:
     1042.21
EAN/GTIN:
     7630250601752
Türschild RZ 16mm Druckg.vern.m.sandg.198/34/4mm

Weitere Informationen:
Breite Schild:
34 mm
Distanz:
78 mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt sandgestrahlt
Führung:
16 mm
für:
Türdrücker
Innenschild/Aussenschild:
Innenschild
L/B/S Schild:
198/34/4 mm
Länge Schild:
198 mm
Lochung:
RZ,RZ 78
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
1040
Oberfläche:
matt sandgestrahlt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
4 mm
Stärke Schild:
4 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Türschild
Produkttitel:
Türschild
SAP Text:
Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.