Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild BB 16mm Druckg.geb.vern. 198/34/4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild BB 16mm Druckg.geb.vern. 198/34/4mm
Türschild BB 16mm Druckg.geb.vern. 198/34/4mm
Türschild BB 16mm Druckg.geb.vern. 198/34/4mm
Artikel-Nr.:
     4708-6162431
Hersteller:
     NICKAL
Herst.-Nr.:
     1041.20
EAN/GTIN:
     7630250601707
Türschild BB 16mm Druckg.geb.vern. 198/34/4mm

Weitere Informationen:
Breite Schild:
34 mm
Distanz:
78 mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt gebürstet
Führung:
16 mm
für:
Türdrücker
Innenschild/Aussenschild:
Innenschild
L/B/S Schild:
198/34/4 mm
Länge Schild:
198 mm
Lochung:
BB,BB 78
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
1040
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Schrauben:
4 mm
Stärke Schild:
4 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Türschild
Produkttitel:
Türschild
SAP Text:
Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.