Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappring-Muschelgriffe KWS Mess.vern.pol. 70/70/19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappring-Muschelgriffe KWS Mess.vern.pol. 70/70/19mm
Klappring-Muschelgriffe KWS Mess.vern.pol. 70/70/19mm
Klappring-Muschelgriffe KWS Mess.vern.pol. 70/70/19mm
Artikel-Nr.:
     4708-6169407
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     5013.63
EAN/GTIN:
     4041518150364
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
muschelgriffe kws
Klappring-Muschelgriffe KWS Mess.vern.pol. 70/70/19mm

Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Anwendungsbereich:
Schiebetüren / Glas / Holz / Metall
B/H/T:
70/70/19 mm
B/H/T Einlass:
65/65/17 mm
Breite:
70 mm
Breite Einlass:
65 mm
Form:
quadratisch
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
70 mm
Höhe Einlass:
65 mm
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt poliert
Material:
Messing
Montageart:
eingelassen
Montage:
zum Anschrauben
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Schrauben:
4 mm
Tiefe:
19 mm
Tiefe Einlass:
17 mm
Überstand:
2 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Muschelgriff
Produkttitel:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
SAP Text:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
Weitere Suchbegriffe: griffschale zum anschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.