Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Innentür-Garnitur F1 Modell Paris Lochung BB, Türdicke 37-42mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aluminium-Innentür-Garnitur F1 Modell Paris Lochung BB, Türdicke 37-42mm
Aluminium-Innentür-Garnitur F1 Modell Paris Lochung BB, Türdicke 37-42mm
Aluminium-Innentür-Garnitur F1 Modell Paris Lochung BB, Türdicke 37-42mm
Aluminium-Innentür-Garnitur F1 Modell Paris Lochung BB, Türdicke 37-42mm
Artikel-Nr.:
     4708-6170241
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3409178
EAN/GTIN:
     4012789226256
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Aluminium-Innentür-Garnitur F1 Modell Paris Lochung BB, Türdicke 37-42mm

mit Hochstellfeder Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, Schnellstift-Verbindung, Drücker- und Schlüsselrosetten 53/9 mm, mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausführung:
,
Ausladung:
54 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 3
Distanz:
mm
Farbe:
farblos
Farbe/Oberfläche:
farblos eloxiert
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
Hochhaltefeder:
ja
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
132 mm
Lochung:
BB - ,BB
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
138L/42KV/42KV
ø Ansatz:
mm
ø Rosette:
53 mm
ø/S Rosette:
53/9 mm
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
duraplus® / Paris
Stärke Rosette:
9 mm
Türstärke:
37 - 42 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 26,37*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,15*
€ 26,57*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 21,49*
€ 27,91*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,89*
€ 29,86*
Lager 4708
21
1
pro Satz
€ 9,50*
ab € 25,19*
€ 32,70*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,70*
€ 38,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,96*
€ 38,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,00*
€ 35,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,16*
€ 33,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,19*
€ 29,98
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3389293
ab € 19,44*
Ähnlich
Hoppe
3389314
ab € 19,62*
Ähnlich
Hoppe
3389322
ab € 20,09*
Ähnlich
Hoppe
3390454
ab € 23,75*
Ähnlich
Hoppe
3409194
ab € 19,50*
Ähnlich
Hoppe
3409080
ab € 24,39*
Ähnlich
Hoppe
3389251
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.