Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosette WC HOPPE, 8mm, Alu stahlf.elox.F9 53/9mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schlüsselrosette WC HOPPE, 8mm, Alu stahlf.elox.F9 53/9mm
Schlüsselrosette WC HOPPE, 8mm, Alu stahlf.elox.F9 53/9mm
Artikel-Nr.:
     4708-6171536
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     BA-6171536
EAN/GTIN:
     7630153439896
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schluessel-rosette alu
schlüssel rosette
Schlüsselrosette WC HOPPE, 8mm, Alu stahlf.elox.F9 53/9mm

zum aufklipsen auf Kunststoff-Befestigungsplatte, mit Befestigungsschrauben für Türstärken bis 42 mm Garnitur für 1 Türe bestehend aus: 1 Aussenrosette mit Sichtscheibe weiss/rot und Münzschlitz 1 Innenrosette mit Riegelolive und 4-kant-Stift, festdrehbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Farbe:
Stahlgrau
Farbe/Oberfläche:
Stahlgrau eloxiert
Form:
rund
Führung/Lochung:
WC 8 mm
für:
WC
für Drückerhals-ø:
mm
Grundfarbe:
Grau
Lochung:
WC 8 mm
Material:
Aluminium
Montagematerial:
mit Befestigungsschrauben
Modellbezeichnung:
42KVS,42KVS
ø Einbohrnocken:
mm
ø Rosette:
53 mm
ø/S Rosette:
53/9 mm
Packung:
1 Paar
Produktlinie:
duraplus®,duraplus®
Rosettenart:
Klippsrosette
Schraubendistanz:
38 mm
Stärke Rosette:
9 mm
Veredelung:
eloxiert
Verriegelung:
mit rot/weiss-Anzeige
Produktart:
WC-Rosette
Produkttitel:
WC-Rosette,WC-Rosette
SAP Text:
WC-Rosette,WC-Rosette
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-rosette wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.