Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappring-Muschelgriffe KWS Alu neusilberf.F2 70/70/19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappring-Muschelgriffe KWS Alu neusilberf.F2 70/70/19mm
Klappring-Muschelgriffe KWS Alu neusilberf.F2 70/70/19mm
Klappring-Muschelgriffe KWS Alu neusilberf.F2 70/70/19mm
Klappring-Muschelgriffe KWS Alu neusilberf.F2 70/70/19mm
Artikel-Nr.:
     4708-6185307
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     5013.32
EAN/GTIN:
     4041518150319
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
muschelgriffe kws
Klappring-Muschelgriffe KWS Alu neusilberf.F2 70/70/19mm

Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Anwendungsbereich:
Schiebetüren / Glas / Holz / Metall
B/H/T:
70/70/19 mm
B/H/T Einlass:
65/65/17 mm
Breite:
70 mm
Breite Einlass:
65 mm
Farbe:
Neusilber
Form:
quadratisch
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
70 mm
Höhe Einlass:
65 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Neusilber eloxiert
Material:
Aluminium
Montageart:
eingelassen
Montage:
zum Anschrauben
Packung:
1 Stück
Schrauben:
4 mm
Tiefe:
19 mm
Tiefe Einlass:
17 mm
Überstand:
2 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Muschelgriff
Produkttitel:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
SAP Text:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
Weitere Suchbegriffe: griffschale zum anschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.