Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappenschliessblech, rechts silbermetallic, 170/24/2 mm Lappen 80 mm, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lappenschliessblech, rechts silbermetallic, 170/24/2 mm Lappen 80 mm, eckig
Lappenschliessblech, rechts silbermetallic, 170/24/2 mm Lappen 80 mm, eckig
Artikel-Nr.:
     4708-6200321
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     4509 00/102G
EAN/GTIN:
     4012432901714
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Lappenschliessblech, rechts silbermetallic, 170/24/2 mm Lappen 80 mm, eckig

eckig, für stumpf anschlagende Türen, Lappen 80 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Breite:
24 mm
Farbe:
Silber metallic
L/B/S:
170/24/2 mm
Länge:
170 mm
Lappenbreite:
16 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silber metallic
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Stärke:
2 mm
Produktart:
Schliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.