Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Schliessbleche, silberf. für Stulpbr. 18mm, DIN rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Schliessbleche, silberf. für Stulpbr. 18mm, DIN rechts
U-Schliessbleche, silberf. für Stulpbr. 18mm, DIN rechts
U-Schliessbleche, silberf. für Stulpbr. 18mm, DIN rechts
Artikel-Nr.:
     4708-6214085
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     6-27594-00-R-1
EAN/GTIN:
     4015596770578
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
U-Schliessbleche, silberf. für Stulpbr. 18mm, DIN rechts

zum Einfräsen, +/- 1 mm einstellbar, Falzluft 4 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Breite:
20 mm
für Profil:
mm
für Stulpbreite:
16 / 18 / 20 mm
L/B/S:
212/20/8.5 mm
Länge:
212 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss versilbert
Material:
Zink-Druckguss
Packung:
1 Stück
Schliessblechart:
U-Schliessblech
Stärke:
8.5 mm
Veredelung:
versilbert
Y:
10 mm
Produktart:
Schliessblech
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 8,50*
ab € 10,45*
€ 14,76*
Lager 4708
17
€ 9,50*
ab € 10,47*
€ 14,79*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 14,50*
€ 20,40*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.