Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschliessbleche, silberf. für Stulpbreite 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschliessbleche, silberf. für Stulpbreite 18mm
Winkelschliessbleche, silberf. für Stulpbreite 18mm
Winkelschliessbleche, silberf. für Stulpbreite 18mm
Artikel-Nr.:
     4708-6214088
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     9-29558-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596754684
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschliessbleche, silberf. für Stulpbreite 18mm

nicht einstellbar, Falzluft 4 mm, Materialstärke 3 mm
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
für Stulpbreite:
16 / 18 / 20 mm
L/B/S:
300/20/20 mm
Länge:
300 mm
Material/Oberfläche:
Stahl versilbert
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Schliessblechart:
Winkelschliessblech
Stärke:
20 mm
Veredelung:
versilbert
Y:
10 mm
Produktart:
Schliessblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
6
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 13,95*
Lager 4708
5
€ 9,50*
ab € 9,95*
€ 14,05*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.