Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Panik-Einsteckschloss
>
Artikel
Panikschloss SECURY-Automatic 2110, Funktion B, Rundstulp, auswärts öffnend, RZ 74 mm, Dornmass 65 mm, DIN links
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4708-6214121
Hersteller:
G-U
Herst.-Nr.:
6-33767-10-L-8
EAN/GTIN:
4015540700262
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Panikschloss SECURY-Automatic 2110, Funktion B, Rundstulp, auswärts öffnend, RZ 74 mm, Dornmass 65 mm, DIN links
selbstverriegelnd, für 1-flüglige Holz- und Stahltüren Ausführung FH = für feuerhemmende Türen vorbereitet zur Montage eines A-Öffners (der A-Öffner ermöglicht das elektrische Öffnen der Tür) Panikschloss Typ 2110 auswärts öffnend , ohne Wechsel, mit 2-teiliger Spezialnuss 9 mm FH (asymmetrische Zylinder Kaba Typ 1515A/1519A dürfen nicht verwendet werden)
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
Ausschnitt:
RZ 74 ohne Wechsel
Bedienung:
Drücker
Breite Stulp:
20 mm
Distanz:
74 mm
Dornmass:
65 mm
Fluchtrichtung:
auswärts
Fluchtwegnorm:
EN 179 / EN 1125
für Brandschutztüren geeignet:
ja
für Flügelart:
Gehflügel
für Flügelzahl:
1-flüglig
Kennkerbe:
1'050 mm
L/B/S Stulp:
1'777.5/20/3 mm
Länge Stulp:
1'777.5 mm
Lochung:
RZ
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
2110,2110
Nuss:
9 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
Ba,Ba auswärts
Produktlinie:
SECURY-Automatic,SECURY-Automatic
Schlossart:
Mechanisches Schloss
Selbstverriegelung:
ja
Stärke Stulp:
3 mm
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Überwachung:
nein
Verschlusspunkte:
Mehrpunktverriegelung
Wechsel:
ohne Wechsel
Produktart:
Türschloss
Verschlussart:
Fallenriegel
... >
Tür- und Baubeschläge
>
Türschlösser
>
Türschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Panikschloss
,
Paniktürschloss
,
panikschloss dornmass 65 din links
,
anti-panik schloß
,
anti-panik-schloss links
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,42*
€ 581,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,06*
€ 547,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,61*
€ 527,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,96*
€ 483,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen