Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Panik-Einsteckschloss
>
Artikel
Panikschloss SECURY-Automatic 2116, Funktion E, Rundstulp, RZ 74 mm, Dornmass 65 mm, DIN rechts
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4708-6214126
Hersteller:
G-U
Herst.-Nr.:
6-33767-23-R-8
EAN/GTIN:
4015540753749
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Panikschloss SECURY-Automatic 2116, Funktion E, Rundstulp, RZ 74 mm, Dornmass 65 mm, DIN rechts
selbstverriegelnd, für 1-flüglige Holz- und Stahltüren Ausführung FH = für feuerhemmende Türen vorbereitet zur Montage eines A-Öffners (der A-Öffner ermöglicht das elektrische Öffnen der Tür) Panikschloss Typ 2116 mit Wechsel, mit Nuss 9 mm FH (asymmetrische Zylinder Kaba Typ 1515A/1519A dürfen nicht verwendet werden)
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Ausschnitt:
RZ 74 mit Wechsel
Bedienung:
Schlüssel
Breite Stulp:
20 mm
Distanz:
74 mm
Dornmass:
65 mm
Fluchtrichtung:
auswärts/einwärts
Fluchtwegnorm:
EN 179 / EN 1125
für Brandschutztüren geeignet:
ja
für Flügelart:
Gehflügel
für Flügelzahl:
1-flüglig
L/B/S Stulp:
1'777.5/20/3 mm
Länge Stulp:
1'777.5 mm
Lochung:
RZ
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
2116,2116
Nuss:
9 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
E,E auswärts/einwärts
Produktlinie:
SECURY-Automatic,SECURY-Automatic
Schlossart:
Mechanisches Schloss
Selbstverriegelung:
ja
Stärke Stulp:
3 mm
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Überwachung:
nein
Verschlusspunkte:
Mehrpunktverriegelung
Wechsel:
mit Wechsel
Produktart:
Türschloss
Verschlussart:
Fallenriegel
... >
Tür- und Baubeschläge
>
Türschlösser
>
Türschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Panikschloss
,
Paniktürschloss
,
panikschloss din rechts dornmass 65
,
anti-panik schloß
,
fluchttürschloss dorn 65
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,39*
€ 462,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen