Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glutz MINT SV MPV 18945.6/80 Distanz 78 CRNI 20/RU, Nuss 9 mm Falle umstellbar Panik E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glutz MINT SV MPV 18945.6/80 Distanz 78 CRNI 20/RU, Nuss 9 mm Falle umstellbar Panik E
Glutz MINT SV MPV 18945.6/80 Distanz 78 CRNI 20/RU, Nuss 9 mm Falle umstellbar Panik E
Glutz MINT SV MPV 18945.6/80 Distanz 78 CRNI 20/RU, Nuss 9 mm Falle umstellbar Panik E
Glutz MINT SV MPV 18945.6/80 Distanz 78 CRNI 20/RU, Nuss 9 mm Falle umstellbar Panik E
Artikel-Nr.:
     4708-6215534
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     257100
EAN/GTIN:
     7613212571003
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
riegelschaltkontakt
Glutz MINT SV MPV 18945.6/80 Distanz 78 CRNI 20/RU, Nuss 9 mm Falle umstellbar Panik E

selbstverriegelnd 3-Punkt-Verriegelung, Fallenblockierung, mit Komfortfalle umstellbar, gehärteter Stahl-Hauptriegel 8x30 mm, 2 gehärtete Stahl-Zusatzriegel 8x12 mm Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung mit integrierter Fallenblockierung, Ablaufsteuerung und Panik E Funktion. Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren sowie im Wirtschaftsbau. Bedienung von aussen über den Zylinder oder in Verbindung mit einem E-Beschlag über Identifikationssysteme wie z.B. Badge, Biometrie oder ein Gebäudeleitsystem. Die DIN L+R umstellbare Komfortfalle garantiert geräuscharmes Ausschiessen der Falle und einen sanften Einlauf ins Schliessblech. Mit der massiven Konstruktion, dem gehärteten Hauptriegel sowie den zwei gehärteten Zusatz-Bolzenriegeln können Türsysteme bis zur Widerstandsklasse RC3 gebaut werden. Das Schloss ist für Feuerwiderstands- und Rauchschutzprüfungen nach EN 1634 zugelassen. Kombinierbar mit einer Vielzahl von Glutz Beschlägen. Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder. Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen. Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen. Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt empfohlen.
Weitere Informationen:
Anschlag:
umstellbar
Distanz:
78 mm
Dornmass:
80 mm
Einbruchschutz:
ES 2 / RC 3
Fluchtrichtung:
auswärts/einwärts
Fluchtwegnorm:
EN 179 / EN 1125
Kastendicke:
15.6 mm
Lochung:
RZ
Nuss:
9 mm
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
E,E auswärts/einwärts
Produktart:
Türschloss
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
MINT,MINT
Selbstverriegelung:
ja
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Oberfläche:
matt
Ausschluss:
1 x 20 mm
Ausschnitt:
RZ 78 mit Wechsel
Bedienung:
Schlüssel
Breite Stulp:
20 mm
Fallenfunktion:
1 Falle / Fallenblockierung
für Brandschutztüren geeignet:
ja
für Flügelart:
Gehflügel
für Flügelzahl:
1-flüglig
L/B/S Stulp:
1'788/20/3 mm
Länge Stulp:
1'788 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
18945 SV PE,18945 SV PE
Riegelausschluss:
1-tourig, 1 x 20 mm
Schlossart:
Mechanisches Schloss
Stärke Stulp:
3 mm
Touren:
1-tourig
Überwachung:
nein
Verschlusspunkte:
Mehrpunktverriegelung
Wechsel:
mit Wechsel
Verschlussart:
Bolzenriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,70*
€ 636,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,29*
€ 628,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,26*
€ 604,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,67*
€ 585,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,78*
€ 535,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.