Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL AutoTribloc Mehrpunktverriegelung 40344 PE-SV PZ/DM60mm/Stulp 18r/Nuss 9 mm Panik E , DIN Links voreingestellt DIN Richtung umstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL AutoTribloc Mehrpunktverriegelung 40344 PE-SV PZ/DM60mm/Stulp 18r/Nuss 9 mm Panik E , DIN Links voreingestellt DIN Richtung umstellbar
MSL AutoTribloc Mehrpunktverriegelung 40344 PE-SV PZ/DM60mm/Stulp 18r/Nuss 9 mm Panik E , DIN Links voreingestellt DIN Richtung umstellbar
MSL AutoTribloc Mehrpunktverriegelung 40344 PE-SV PZ/DM60mm/Stulp 18r/Nuss 9 mm Panik E , DIN Links voreingestellt DIN Richtung umstellbar
MSL AutoTribloc Mehrpunktverriegelung 40344 PE-SV PZ/DM60mm/Stulp 18r/Nuss 9 mm Panik E , DIN Links voreingestellt DIN Richtung umstellbar
MSL AutoTribloc Mehrpunktverriegelung 40344 PE-SV PZ/DM60mm/Stulp 18r/Nuss 9 mm Panik E , DIN Links voreingestellt DIN Richtung umstellbar
Artikel-Nr.:
     4708-6217346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11400014
EAN/GTIN:
     7630037195771
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv schloss
MSL AutoTribloc Mehrpunktverriegelung 40344 PE-SV PZ/DM60mm/Stulp 18r/Nuss 9 mm Panik E , DIN Links voreingestellt DIN Richtung umstellbar

DIN links voreingestellt, auf rechts umstellbar Panikfunktion E Bei diesen selbstverriegelnden Mehrpunktschlössern wird innen ein Türdrücker, Panikstange oder Pushbar zur Bedienung eingesetzt. Aussen kann je nach Architekturwunsch eine Stange oder Knaufschild montiert werden. Der Innendrücker ist dabei immer fest mit dem Schlossmechanismus verbunden und erlaubt somit ein Entriegeln des Schlosses und ein Öffnen der Tür von Innen, damit Personen den Bereich oder das Gebäude jederzeit verlassen können (Panikfunktion). Für Eingangs- und Wohnungsabschlusstüren, Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren.
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links / umstellbar
Ausschnitt:
PZ 78 mit Wechsel
Bedienung:
Schlüssel
Breite Stulp:
18 mm
Distanz:
78 mm
Dornmass:
60 mm
Einbruchschutz:
ES 2 / RC 3
Fluchtrichtung:
auswärts/einwärts
Fluchtwegnorm:
EN 179 / EN 1125
für Brandschutztüren geeignet:
ja
für Flügelart:
Gehflügel
für Flügelzahl:
1-flüglig
Kastendicke:
14.2 mm
L/B/S Stulp:
1'788/18/3 mm
Länge Stulp:
1'788 mm
Lochung:
PZ
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
40344 PE-SV,40344 PE-SV
Nuss:
9 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
E,E auswärts/einwärts
Produktlinie:
AutoTriBloc,AutoTriBloc
Schlossart:
Mechanisches Schloss
Selbstverriegelung:
ja
Stärke Stulp:
3 mm
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Überwachung:
nein
Verschlusspunkte:
Mehrpunktverriegelung
Wechsel:
mit Wechsel
Produktart:
Türschloss
Verschlussart:
Bolzenriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,19*
€ 664,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,22*
€ 663,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,15*
€ 632,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,12*
€ 605,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,94*
€ 549,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.