Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL AutoTribloc Mehrpunktverriegelung 40341 PBa-SV RZ/DM60mm/Stulp 18r/Nuss 9 mm Panik B, auswärts öffnend, DIN Links voreingestellt DIN und Panikrichtung umstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL AutoTribloc Mehrpunktverriegelung 40341 PBa-SV RZ/DM60mm/Stulp 18r/Nuss 9 mm Panik B, auswärts öffnend, DIN Links voreingestellt DIN und Panikrichtung umstellbar
MSL AutoTribloc Mehrpunktverriegelung 40341 PBa-SV RZ/DM60mm/Stulp 18r/Nuss 9 mm Panik B, auswärts öffnend, DIN Links voreingestellt DIN und Panikrichtung umstellbar
Artikel-Nr.:
     4708-6217360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11400032
EAN/GTIN:
     7630037195894
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv schloss
MSL AutoTribloc Mehrpunktverriegelung 40341 PBa-SV RZ/DM60mm/Stulp 18r/Nuss 9 mm Panik B, auswärts öffnend, DIN Links voreingestellt DIN und Panikrichtung umstellbar

DIN links voreingestellt, auf rechts umstellbar Panikfunktion Ba, umstellbar auswärts oder einwärts öffnend Bei diesen selbstverriegelnden Mehrpunktschlössern ist auf der Tür-Innenseite ein Türdrücker, Paniktür-Beschlag oder eine Pushbar angebracht. Auf der Tür-Aussenseite ist ebenfalls ein Türdrücker angebracht. Im unverschlossenen Zustand lässt sich die Tür von beiden Seiten öffnen. Im verschlossenen Zustand kann die Tür nicht von aussen, jedoch von innen immer über den Türdrücker, Paniktürbeschlag oder Pushbar, geöffnet werden (Panikfunktion auswärts öffnend), der Hauptriegel und die beiden Riegelbolzen werden zurückgezogen. Wenn die Türe schliesst, verriegelt das Schloss automatisch (Selbstverriegelung). Der Vierkant (Nuss) ist bei der Panikfunktion B geteilt. Diese Panikfunktion eignet sich für Türen, die zeitweise auch von aussen geöffnet werden müssen (Tagesbetrieb). Tagesbetrieb ist aktivierbar über den Zylinder, mit einer Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, dann ist der Türdrücker auf der Aussenseite angekoppelt. Für Eingangs- und Wohnungsabschlusstüren, Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren.
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links / umstellbar
Ausschnitt:
RZ 78 ohne Wechsel
Bedienung:
Drücker
Breite Stulp:
18 mm
Distanz:
78 mm
Dornmass:
60 mm
Einbruchschutz:
ES 2 / RC 3
Fluchtrichtung:
auswärts / umstellbar
Fluchtwegnorm:
EN 179 / EN 1125
für Brandschutztüren geeignet:
ja
für Flügelart:
Gehflügel
für Flügelzahl:
1-flüglig
Kastendicke:
14.2 mm
L/B/S Stulp:
1'788/18/3 mm
Länge Stulp:
1'788 mm
Lochung:
RZ
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
40341 PBa-SV,40341 PBa-SV
Nuss:
9 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
Ba,Ba auswärts/umstellbar
Produktlinie:
AutoTriBloc,AutoTriBloc
Schlossart:
Mechanisches Schloss
Selbstverriegelung:
ja
Stärke Stulp:
3 mm
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Überwachung:
nein
Verschlusspunkte:
Mehrpunktverriegelung
Wechsel:
ohne Wechsel
Produktart:
Türschloss
Verschlussart:
Bolzenriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,47*
€ 778,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,45*
€ 775,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,65*
€ 735,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,39*
€ 703,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,15*
€ 645,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.