Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschlösser BKS 1595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschlösser BKS 1595
Schaltschlösser BKS 1595
Schaltschlösser BKS 1595
Artikel-Nr.:
     4708-6219332
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1595 0173
EAN/GTIN:
     4015540012846
Schaltschlösser BKS 1595

Stulp Edelstahl abgerundet/abgewinkelt, für Stangenverlauf 30 mm ab Türkante für Treibriegelschlösser 65 mm Dorn oder Falztreibriegelschlösser 1899 links und rechts verwendbar Schaltfalle regulierbar für 2-8 mm Türluft
Weitere Informationen:
Breite Stulp:
20 mm
für Stangen:
mm
L/B/S Stulp:
100/110/20/3 mm
Länge Stange:
mm
Länge Stulp:
100 / 110 mm
Modellbezeichnung:
1595
ø:
mm
Öffnung:
mm
Packung:
1 Stück
Profil:
mm
Stärke Stulp:
3 mm
Stulpform:
Flachstulp rund
Produktart:
Schaltschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.