Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsstange Glutz 11031.2000 oben, Hohlstange 2000mm, Stahl verzinkt, re+li verwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verriegelungsstange Glutz 11031.2000 oben, Hohlstange 2000mm, Stahl verzinkt, re+li verwendbar
Verriegelungsstange Glutz 11031.2000 oben, Hohlstange 2000mm, Stahl verzinkt, re+li verwendbar
Artikel-Nr.:
     4708-6220134
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     263891
EAN/GTIN:
     7613212268866
Verriegelungsstange Glutz 11031.2000 oben, Hohlstange 2000mm, Stahl verzinkt, re+li verwendbar

Für 1 und 2-flügelige Türen Für automatische Verriegelung (Standflügel)
Weitere Informationen:
Fluchtwegnorm:
EN 179 / EN 1125
für Brandschutztüren geeignet:
ja
für Flügelzahl:
1-flüglig / 2-flüglig
für Stangen:
mm
Gewinde:
M 6
L/B/S Stulp:
mm
Länge Stange:
2'000 mm
Länge Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
11031
ø:
mm
Öffnung:
mm
Packung:
1 Stück
Profil:
10 / 1.5 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Verriegelungsstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.