Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundknopf BKS, Edelstahl fest auf Schild, PZ 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundknopf BKS, Edelstahl fest auf Schild, PZ 72
Rundknopf BKS, Edelstahl fest auf Schild, PZ 72
Rundknopf BKS, Edelstahl fest auf Schild, PZ 72
Artikel-Nr.:
     4708-6223647
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-72610-00-0-8
EAN/GTIN:
     4015540763427
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Rundknopf BKS, Edelstahl fest auf Schild, PZ 72

Knopf fest auf Schild, mit Innengewinde M8, mit 2 Gewindenocken M5
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Ausladung:
51 mm
Breite Schild:
45 mm
Distanz:
72 mm
Form:
flach-rund / gerade
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Schild
Glasstärke:
mm
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
167/45/9 mm
Länge Schild:
167 mm
Lochung:
PZ 72,PZ
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
B-72610
ø Knopf:
50 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Stärke Schild:
9 mm
Produktart:
Türknopf-Halbgarnitur
Produkttitel:
Türknopf auf Schild
SAP Text:
Türknopf auf Schild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,61*
€ 54,94*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 42,11*
€ 55,35*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 42,55*
€ 57,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 46,43*
€ 62,27*
Lager 4708
1
1
€ 9,50*
ab € 66,38*
€ 86,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-72100-00-0-8
ab € 36,01*
Ähnlich
BKS
B-72600-00-0-8
ab € 35,64*
Ähnlich
BKS
B-72110-00-0-8
ab € 30,44*
Ähnlich
BKS
B-72700-00-0-8
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.