Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriffe (Fingerhülsen) Messing verchromt matt, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muschelgriffe (Fingerhülsen) Messing verchromt matt, 30 mm
Muschelgriffe (Fingerhülsen) Messing verchromt matt, 30 mm
Muschelgriffe (Fingerhülsen) Messing verchromt matt, 30 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6225883
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1983491
EAN/GTIN:
     4012789756210
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
Stirngriff
Muschelgriffe (Fingerhülsen) Messing verchromt matt, 30 mm

für stirnseitige Montage, einzeln
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen / Holz
Form:
rund
Material/Oberfläche:
Messing verchromt matt
Material:
Messing
Montageart:
eingelassen
ø:
30 mm
ø Einlass:
25 mm
Montage:
zum Einpressen
ø/T:
30/22 mm
ø/T Einlass:
25/22 mm
Oberfläche:
matt
Öffnung:
mm
Packung:
1 Stück
Tiefe:
22 mm
Tiefe Einlass:
22 mm
Überstand:
2 mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Muschelgriff
Weitere Suchbegriffe: muschelgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,43*
Lager 4708
83
€ 9,50*
ab € 8,87*
€ 12,64*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.